ウォーム減速機 モーターのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
498件の「ウォーム減速機 モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動 減速機」、「ウォームギヤードモーター」、「青木精密 減速機」などの商品も取り扱っております。
変速機タイプ ウォームギア モーター周波数(Hz) 50(200V)、 60(200/220V) ブレーキ ブレーキ付 軸配置 標準 キー 旧JIS2種(JIS B 1301-1959) モーター 回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411) モーター定格 連続定格(S1) 固定方法 ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境 (据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと。(高度)標高1000m以下。(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付 水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油 オイル潤滑 ブレーキ形式 直流電磁ブレーキ 制動トルク (ブレーキ)モータトルクの150%以上 制動方式 (ブレーキ)無励磁作動形 電源(V) (ブレーキ)DC90 塗装 モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 種類 ウォーム減速機 取付方式 脚取付 電圧(V) 200/220 電源 交流
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

変速機タイプ ウォームギア モーター周波数(Hz) 50(200V)、 60(200/220V) ブレーキ ブレーキなし 軸配置 標準 キー 旧JIS2種(JIS B 1301-1959) モーター 回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411) モーター定格 連続定格(S1) 固定方法 ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境 (据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと。(高度)標高1000m以下。(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付 水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油 オイル潤滑 塗装 モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 種類 ウォーム減速機 取付方式 脚取付 電圧(V) 200/220 電源 交流
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質 (入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 ねじれ 右ねじれ 軸の形状 (入力)中実軸、(出力)中実軸 型番 減速機:100 モーター モータ付 下ウォーム形各軸配置水平 減速方法 1段ウォーム 軸配置 C 軸端キー JIS B 1301-1996(平行キー)
1台
225,500 税込248,050
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

変速機タイプ ウォームギア モーター周波数(Hz) 50(200V)、 60(200/220V) ブレーキ ブレーキなし 軸配置 標準 キー 旧JIS2種(JIS B 1301-1959) モーター 回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411) モーター定格 連続定格(S1) 固定方法 ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境 (据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと。(高度)標高1000m以下。(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付 水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油 オイル潤滑 塗装 モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 種類 ウォーム減速機 取付方式 脚取付 電圧(V) 200/220 電源 交流
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

変速機タイプ ウォームギア モーター周波数(Hz) 50(200V)、 60(200/220V) ブレーキ ブレーキ付 軸配置 両出力軸 キー 旧JIS2種(JIS B 1301-1959) モーター 回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411) モーター定格 連続定格(S1) 固定方法 ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境 (据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと。(高度)標高1000m以下。(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付 水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油 オイル潤滑 ブレーキ形式 直流電磁ブレーキ 制動トルク (ブレーキ)モータトルクの150%以上 制動方式 (ブレーキ)無励磁作動形 電源(V) (ブレーキ)DC90 塗装 モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 種類 ウォーム減速機 取付方式 脚取付 電圧(V) 200/220 電源 交流
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

取付 エンコーダ:可 タイプ ギア:ウォーム 種類 ギヤードモーター 寸法(Φmm) モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N) 6.86 許容ラジアル荷重(N) 9.8 ドライバタイプ TPDR-58A
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

変速機タイプ ウォームギア モーター周波数(Hz) 50(200V)、 60(200/220V) ブレーキ ブレーキ付 軸配置 標準 キー 旧JIS2種(JIS B 1301-1959) モーター 回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411) モーター定格 連続定格(S1) 固定方法 ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境 (据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと。(高度)標高1000m以下。(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付 水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油 オイル潤滑 ブレーキ形式 直流電磁ブレーキ 制動トルク (ブレーキ)モータトルクの150%以上 制動方式 (ブレーキ)無励磁作動形 電源(V) (ブレーキ)DC90 塗装 モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 種類 ウォーム減速機 取付方式 脚取付 電圧(V) 200/220 電源 交流
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

変速機タイプ ウォームギア モーター周波数(Hz) 50(200V)、 60(200/220V) ブレーキ ブレーキなし 軸配置 両出力軸 キー 旧JIS2種(JIS B 1301-1959) モーター 回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411) モーター定格 連続定格(S1) 固定方法 ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境 (据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと。(高度)標高1000m以下。(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付 水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油 オイル潤滑 塗装 モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 種類 ウォーム減速機 取付方式 脚取付 電圧(V) 200/220 電源 交流
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

変速機タイプ ウォームギア モーター周波数(Hz) 50(200V)、 60(200/220V) ブレーキ ブレーキ付 軸配置 両出力軸 キー 旧JIS2種(JIS B 1301-1959) モーター 回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411) モーター定格 連続定格(S1) 固定方法 ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境 (据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと。(高度)標高1000m以下。(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付 水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油 オイル潤滑 ブレーキ形式 直流電磁ブレーキ 制動トルク (ブレーキ)モータトルクの150%以上 制動方式 (ブレーキ)無励磁作動形 電源(V) (ブレーキ)DC90 塗装 モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 種類 ウォーム減速機 取付方式 脚取付 電圧(V) 200/220 電源 交流
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキ ブレーキ無 極数 4 保護構造 全閉外扇形(IP44) 定格 連続 モータータイプ ギヤードモーター 塗装色 マンセル 2.5G6/3 使用周囲温度(℃) -20~40 使用周囲湿度 85%以下(結露のないこと) 設置場所 屋内(塵埃が少なく水のかからない場所) 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ ブレーキなし 低速軸方向 取付方向自由
1台
41,600 税込45,760
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプ ウォームギア 取付方式 脚取付 材質(ケーシング) エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り) 種類 減速機
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

径(Φmm) 【ギア部】-【モーター部】33.5 寸法L(mm) 【ギア】- 電圧(V) 12 電源 直流 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容スラスト荷重(N) 6.86 許容ラジアル荷重(N) 9.8 ドライバタイプ TPDR-68A
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


タイプ ギア:ウォーム 種類 ギヤードモーター 電圧(V) 12 電源 直流 寸法(Φmm) (モーター部)36 許容スラスト荷重(N) 6.86 許容ラジアル荷重(N) 9.8 ドライバタイプ TPDR-41A
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)